| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8661344 Herst.-Nr.: RF-4509132 EAN/GTIN: 4064161043784 |
| |
|
| | |
| Das kompakte Tastatur- und Maus-Set von Renkforce ist modern und funktional zugleich: das Gehäuse ist spritzwassergeschützt und trotzt so erfolgreich den Folgen des aus Versehen umgeworfenen Wasserglases auf dem Schreibtisch. Dank moderner 2,4 G Technologie schafft das Funk-Set eine reibungslose Verbindung von bis zu 10 Metern Entfernung. Die Tastatur ist mit 10 Funktionstasten (fn-Tasten) sowie Multimedia-Tasten ausgestattet, mit denen beispielsweise Musik schnell lauter oder leiser gestellt werden kann. Die optische Maus kann nach individueller Vorliebe in 800, 1000 oder 1200 dpi eingestellt werden. In Sachen Langlebigkeit überzeugt das Set mit hochwertiger Qualität und zeichnet sich obendrein durch seine schnelle und unkomplizierte Installation aus. Renkforce RF-KMC-410 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - QWERTZ - Deutsch - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m | | Schnittstelle | 2.4 GHz | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | Tastatur: 28.4 cm x 12.2 cm x 2.5 cm / 274 g ¦ Maus: 5.75 cm x 11.2 cm x 2.4 cm / 44 g | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Zubehör im Lieferumfang | 4 AAA-Batterien | | Wesentliche Lebensdauer | 10 Mio. Klicks | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% | Batterie | Typ | Typ AAA | Eingabegerät | Typ | Kabellos | | Lokalisierung und Layout | QWERTZ Deutsch | | Tastenanzahl | 77 | | Schutz | Spritzwassergeschützt | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8/10 | Zeigegerät | Typ | Maus - kabellos | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Anzahl Tasten | 4 | | Bewegungsauflösung | 1200 dpi | | Leistung | Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 800/1000/1200 dpi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Renkforce Tastaturen, Keyboard, Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, funk tastatur und maus layout de, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth |
| | |
| |