Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 150 Tastatur-und-Maus-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8660884
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     240J7AA#ABD
EAN/GTIN:
     0195122875527
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Diese perfekten Plug-in-Play-Begleiter, die präzise Maus und die ergonomische Tastatur sind mit allem Drum und Dran ausgestattet, was auch immer du für Ziele hast.
HP 150 - Tastatur-und-Maus-Set - USB - Deutsch - Schwarz - für HP 21, 27; Laptop 14, 15, 15s; Pavilion Laptop 15
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle
USB
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 42.59 cm x 14.61 cm x 2.68 cm / 440 g ¦ Maus: 6.11 cm x 10.34 cm x 3.42 cm / 60 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kabellänge
100 cm
Kennzeichnung
Plug and Play
Eingabegerät
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
E-Mail, Lautstärkeregler, Homepage, Musik, Filme, Lesezeichen
Region
Deutschland
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
50.5 cm
Transporttiefe
16.6 cm
Transporthöhe
4 cm
Transportgewicht
840 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 21-b0001nk, 21-b0002la, 21-b0002no, 21-b0003nl, 21-b0004nl, 21-b0005nl, 21-b0005ns, 21-b0008ns, 21-b0014no, 21-b0046nf, 21-b0050nf, 21-b0053nf, 21-b0055nf, 21-b0300ng, 21-b0525t, 27-dp0000a, 27-dp0000ns, 27-dp0002no, 27-dp0007ny, 27-dp0010na, 27-dp0011ny, 27-dp0021nl, 27-dp0022ny, 27-dp0026ny, 27-dp0029nl, 27-dp0031na, 27-dp0032ny, 27-dp0062nf, 27-dp0064ns, 27-dp0069ny, 27-dp0076nf, 27-dp0077nf, 27-dp0079ns, 27-dp0080nf, 27-dp0080ns, 27-dp0099ny, 27-dp0100ng, 27-dp0101ng, 27-dp0103ng, 27-dp0109d, 27-dp0170z, 27-dp0305ng, 27-dp0403ng, 27-dp1000i, 27-dp1000ng, 27-dp1000nu, 27-dp1002ng, 27-dp1003ng, 27-dp1004ng, 27-dp1005na, 27-dp1006ng, 27-dp1007nd, 27-dp1008ng, 27-dp1009nb, 27-dp1010nb, 27-dp1012ny, 27-dp1024no, 27-dp1026no, 27-dp1064no, 27-dp1101ng, 27-dp1205ng, 27-dp1300ng, 27-dp1301ng, 27-dp1302ng, 27-dp1701nz, 27-dp1801nz, 27-dp1896nz, 27-dp1996nz ¦ HP Laptop 14-cf2009nf, 14-cf2507na, 14-cf2518na, 14-fq0030nr, 14-fq0040nr, 14-fq0050ca, 14-fq0070nr, 14-fq0080nr, 15-dw1015no, 15-dw1080nl, 15-dw1085nl, 15-dw2006nl, 15-dw2009ns, 15-dw2336ng, 15-ef1086cl, 15-ef1097nr, 15-gw0009no, 15-gw0701nc, 15s-eq1007no, 15s-eq1013nu, 15s-eq1030nf, 15s-eq1049nf, 15s-eq1052nl, 15s-eq1058nf, 15s-eq1087AU, 15s-eq1113nf, 15s-eq1116nf, 15s-eq1176ng, 15s-eq1540sa, 15s-eq1560nd, 15s-eq1610nc, 15s-eq1711nd, 15s-eq1741nd, 15s-eq1808nd ¦ HP Pavilion Laptop 15-cw0106nb, 15-eh0000no, 15-eh0002na, 15-eh0003nf, 15-eh0004no, 15-eh0004nu, 15-eh0005nl, 15-eh0006no, 15-eh0007na, 15-eh0007no, 15-eh0008nl, 15-eh0008no, 15-eh0008nu, 15-eh0009na, 15-eh0011nf, 15-eh0012na, 15-eh0014na, 15-eh0016nu, 15-eh0017na, 15-eh0017nu, 15-eh0018nu, 15-eh0019nu, 15-eh0021nu, 15-eh0029nu, 15-eh0031nu, 15-eh0032nu, 15-eh0050wm, 15-eh0156ng, 15-eh0177ng, 15-eh0210nd, 15-eh0300ng, 15-eh0301ng, 15-eh0306nz, 15-eh0507na, 15-eh0508nd, 15-eh0511na, 15-eh0512nd, 15-eh0513nd, 15-eh0514nd, 15-eh0515na, 15-eh0706nz, 15-eh0801nd, 15-eh0802nd, 15-eh0948nd, 15-eh0992nz
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Zeigegerät
Typ
Maus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.