Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8660871
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40565-B21
EAN/GTIN:
     0190017508504
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Möchten Sie die Leistung Ihrer datenintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE Server leseintensive (Read Intensive, RI) Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine hohe Leistung und Lebensdauer für Anwendungen, die eine hohe IOPS-Leistung für zufällige Lesevorgänge benötigen. Leseintensive SSDs haben in der Regel eine Lebensdauer von <1 Laufwerkschreibvorgängen pro Tag. Alle HPE SSDs wurden mehr als 3,35 Millionen Stunden dem strengsten Test- und Qualifikationsprogramm der Branche unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar. Digital unterzeichnete Firmware von HPE verhindert den unbefugten Zugriff und böswillige Angriffe auf Ihre Daten, indem sie Ihnen die Sicherheit gibt, dass Laufwerks-Firmware von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Durch die selbsterklärenden Symbole auf dem HPE Smart Carrier ist der Laufwerkstatus kein Ratespiel mehr. Die Taste „Nicht entfernen" verhindert Datenverluste durch Benutzerfehler. Das mit Managementtools kompatible HPE SmartSSD Wear Gauge kann zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden.
HPE - SSD - Read Intensive, High Performance - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - mit HPE Basic Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gewicht
500 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
High Performance, Read Intensive
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kombiniert mit
HPE Basic Carrier
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
14.1 Watt (Maximum)
Leistung
4 KB Random Read
195000 IOPS
4 KB Random Write
115000 IOPS
SSD-Leistung
3424 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive, High Performance
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 Entry (2.5") ¦ HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,03*
€ 680,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,99*
€ 669,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,99*
€ 658,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,19*
€ 645,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,78*
€ 603,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.