Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic ViewBoard ID710-BWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8660652
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     ID710-BWW
EAN/GTIN:
     0766907012675
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
ViewSonic ViewBoard ID710-BWW - Digitalisierer mit LCD Anzeige - 8.59 x 15.4 cm - elektromagnetisch - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.2 cm
Tiefe
2.18 cm
Höhe
14.1 cm
Gewicht
352 g
Gerätetyp
Digitalisierer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der Spitzen, Spitzen (3 Stück), Stift, Stiftschnur
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS 10.13 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 - 80%
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
-/+ 60 Grad Neigungserkennung, Eingabestift ohne Batterie
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Elektromagnetisch
Bewegungsauflösung
5080 lpi
Aktive Fläche
8.59 cm x 15.4 cm
Druckbereiche
8192
Schnittstelle
USB
Leistung
250 Punkte pro Sekunde
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
27.2 cm
Transporttiefe
6.7 cm
Transporthöhe
20.1 cm
Transportgewicht
590 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C
Bildschirm
Typ
LCD Anzeige
Diagonalabmessung
(7")
Kontrastverhältnis
800:1
Native Auflösung
1024 x 600
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 154,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.