Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mixed Use


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8659662
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P26938-K21
EAN/GTIN:
     0190017472683
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Möchten Sie mehr Leistung aus Ihren HPE ProLiant Server- oder HPE Synergy Plattformen herausholen? HPE Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch.
HPE Mixed Use - SSD - 6.4 TB - intern - PCIe-Karte (HHHL) (PCIe Karte (HHHL)) - PCIe 4.0 x8 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
PCIe-Karte (HHHL) (PCIe Karte (HHHL))
Gewicht
500 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
6.4 TB
Merkmale
Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
PCIe 4.0 x8 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.8 Watt
Leistung
Maximal 4 KB Random Write
280000 IOPS
4 KB Random Read
180000 IOPS
4 KB Random Write
260000 IOPS
SSD-Leistung
35040 TB
Maximal 4 KB Random Read
900000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
PCIe-Karte (HHHL) (PCIe Karte (HHHL))
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen10, 4200 Gen10 384TB 25Gb Capacity Server for Cohesity DataPlatform, 4200 Gen10 384TB Capacity Server for Cohesity DataPlatform, 4200 Gen10 for BlueData Software ¦ HPE ProLiant XL450 Gen10, XL450 Gen10 200TB Server for Cohesity DataPlatform, XL450 Gen10 400TB Server for Cohesity DataPlatform, XL450 Gen10 700TB Server for Cohesity DataPlatform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.976,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.275,96*
€ 11.038,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.228,91*
€ 10.982,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.050,96*
€ 10.770,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.976,78*
€ 10.682,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.