Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR Lockerstor 12RD AS6512RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8659282
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     80-AS6512RD0-ME-0
EAN/GTIN:
     4710474831395
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
ASUSTOR Lockerstor 12RD AS6512RD - NAS-Server - 12 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.9 cm
Tiefe
53.5 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
11.7 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 12 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Print Server, 256-Bit-Verschlüsselung, Firmware aktualisierbar, Web Server, Backup-Server, Ereignisprotokoll, Unterstützung für Access Control List (ACL), RADIUS-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, Email-Server, Reset-Taste, Überwachungsstation, Online-RAID-Levelmigration, Cloud-Sicherung, VPN-Server, SNMP-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, WLAN USB Dongle Unterstützung, Link Aggregation, Terminplaner, Ausfallsicherung, B-tree Dateisystem (Btrfs), schwarze Liste, EXT4-Dateisystem, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, White List, Rsync-kompatibel, IPSAN Storage Support, Wake on WAN (WOW)
Data Link Protocol
100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, DDNS, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 integrierte Lüfter, geplantes Ein-/Ausschalten
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, KCC, AES-256, BIS
Mitgeliefertes Zubehör
48 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 48 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Rackschienenkit, 2 Netzkabel
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
115 Watt
Installierte Anzahl
2
Gestellte Leistung
350 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58.2 cm
Transporttiefe
70.4 cm
Transporthöhe
23.8 cm
Transportgewicht
19 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8 ¦ 4 (gesamt)/ 3 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Atom C3538 2.1 GHz
Installierter Flash-Speicher
8 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: nas 2,5", storage server, asustor nas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.069,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.230,66*
€ 2.654,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.213,26*
€ 2.633,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.149,10*
€ 2.557,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.107,96*
€ 2.508,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.069,54*
€ 2.462,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.