Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR Lockerstor 4RS AS6504RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8659281
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     80-AS6504RS0-ME-0
EAN/GTIN:
     4710474831388
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Ein dünner 2,5-GbE-Server im 1U Format für stabile Leistung und vier Einschübe für erweiterbaren und einfachen SATA-Speicher. Der Lockerstor 4RS bietet Erweiterbarkeit durch PCI Express-Funktionen und schafft so eine der flexibelsten und leichtesten Lösungen für kleine Unternehmen.
ASUSTOR Lockerstor 4RS AS6504RS - NAS-Server - 4 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.9 cm
Tiefe
51.5 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
7.85 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Print Server, 256-Bit-Verschlüsselung, Firmware aktualisierbar, Web Server, Backup-Server, Ereignisprotokoll, Unterstützung für Access Control List (ACL), RADIUS-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, Email-Server, Reset-Taste, Überwachungsstation, Online-RAID-Levelmigration, Cloud-Sicherung, VPN-Server, SNMP-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, WLAN USB Dongle Unterstützung, Link Aggregation, Terminplaner, Ausfallsicherung, B-tree Dateisystem (Btrfs), schwarze Liste, EXT4-Dateisystem, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, White List, Rsync-kompatibel, IPSAN Storage Support, Wake on WAN (WOW)
Data Link Protocol
100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, DDNS, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 integrierte Lüfter, geplantes Ein-/Ausschalten
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, KCC, AES-256, BIS
Mitgeliefertes Zubehör
16 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Rackschienenkit, 16 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), Netzkabel
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
47.7 Watt
Installierte Anzahl
1
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Linux, BSD/OS, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Speicherbetriebssystem
ASUSTOR Data Master (ADM) 3.5
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Prozessor / Speicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Atom C3538 2.1 GHz
Installierter Flash-Speicher
8 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
57.2 cm
Transporttiefe
68.3 cm
Transporthöhe
18.4 cm
Transportgewicht
13.05 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8 ¦ 4 (gesamt)/ 3 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM
Weitere Suchbegriffe: nas 2,5", storage server, asustor nas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 878,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,96*
€ 1.160,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,12*
€ 1.159,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,48*
€ 1.121,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,14*
€ 1.094,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,63*
€ 1.045,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.