Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR Drivestor 4 AS1104T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8659280
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     80-AS1104T00-MA-0
EAN/GTIN:
     4710474831326
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Transcodieren Sie 10-Bit-4K-H.265-Medien mit einfacher Hardware-Dekodierung, wodurch eine unglaublich reibungslose Videowiedergabe in LooksGood ermöglicht.
ASUSTOR Drivestor 4 AS1104T - NAS-Server - 4 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 1 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.4 cm
Tiefe
21.8 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
1.57 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, Lastenausgleich, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Print Server, Firmware aktualisierbar, Web Server, Backup-Server, Ereignisprotokoll, Unterstützung für Access Control List (ACL), RADIUS-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, Reset-Taste, Überwachungsstation, Online-RAID-Levelmigration, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Anti-Viren-Schutz, WLAN USB Dongle Unterstützung, Link Aggregation, Fotoalbum Server, Terminplaner, Ausfallsicherung, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Rsync-kompatibel, integrierter H.265 Transcoder, IPSAN Storage Support, Wake on WAN (WOW)
Data Link Protocol
100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, FTP, DHCP, SMB, NFS, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, DHCP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
File Level Security (ACLs), DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), S.M.A.R.T. Unterstützung, integrierter 120-mm-Abluftlüfter
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, BSMI, CCC, FCC, KCC, BIS
Mitgeliefertes Zubehör
16 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD))
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
22.8 Watt
Gestellte Leistung
90 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Linux, BSD/OS, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Speicherbetriebssystem
ASUSTOR Data Master (ADM) 4.0
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
19.7 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Prozessor / Speicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
1 GB DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz
Installierter Flash-Speicher
8 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
Weitere Suchbegriffe: nas 3,5", storage server, asustor nas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.