Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z Turbo Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8654417
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     201F8AA
EAN/GTIN:
     0195122638801
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kurbeln Sie Ihre Produktivität und Kreativität an und stellen Sie mit dem HP Z Turbo Drive G2 (PCIe, Solid State-Laufwerk) optimierte Workflows für HP Workstations bereit. Das Laufwerk bietet im Vergleich zu einem traditionellen Solid State-Laufwerk die vierfache Leseleistung, ist jedoch zu einem vergleichbaren Preis erhältlich.
HP Z Turbo Drive - SSD - 2 TB - intern - M.2 - PCIe 4.0 x4 - für Workstation Z2 G9 (SFF, Tower), Z8 G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gewicht
300 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
HP Z Turbo Drive
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z2 G9 (SFF, Tower), Z8 G4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,33*
€ 798,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,77*
€ 789,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,96*
€ 771,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,47*
€ 753,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,82*
€ 716,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.