Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-SWK-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8654389
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     RF-4505758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Renkforce RF-SWK-100 - Tastatur - kabellos - Bluetooth 3.0 - QWERTZ - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth 3.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Technologie
Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
30 Tage
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Breite
30.7 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
1.1 cm
Gewicht
120 g
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Tastenanzahl
88
Schutz
Staubdicht
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Android 3.0 (Honeycomb) oder höher, Apple iOS 10 oder höher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.