Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8653951
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40508-K21
EAN/GTIN:
     0190017521510
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Möchten Sie mehr Leistung aus Ihren HPE ProLiant Server- oder HPE Synergy Plattformen herausholen? HPE Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch. Sie können aus den Kategorien Leseintensiv (Read Intensiv, RI), Gemischte Verwendung (Mixed Use, MU) und Schreibintensiv (Write Intensive, WI) das richtige SSD für Ihre Workload-Anforderungen auswählen. Zudem vermeidet das mit Verwaltungstools kompatible HPE SmartSSD Wear Gauge Datenverluste und kann zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden. Sie nutzen die NAND-Flash-Technologie und unterstützen HPE ProLiant Server einschließlich Gen9 und Serverspeicherplattformen.
HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Basic Carrier - für Apollo 4200 Gen10 Plus (2.5"), 4200 Gen10 Plus for HPE Ezmeral Tracking (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
1.5 cm
Gewicht
500 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
Digitally Signed Firmware, HPE Value
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HPE Basic Carrier
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.99 Watt (Leerlauf) ¦ 5.79 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 5.79 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 7.82 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 6.57 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 5.79 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 7.82 Watt (Maximum)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
810 MBps (lesen)/ 635 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
100000 IOPS
4 KB Random Write
37000 IOPS
SSD-Leistung
7000 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen10 Plus (2.5"), 4200 Gen10 Plus for HPE Ezmeral Tracking (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.124,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.410,69*
€ 6.438,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.358,41*
€ 6.376,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.207,73*
€ 6.197,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.135,66*
€ 6.111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.124,51*
€ 6.098,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.