Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mission Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8653905
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40432-H21
EAN/GTIN:
     0190017520216
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Mission Critical - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - mit HPE Basic Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
75.7 mm
Tiefe
118.7 mm
Höhe
15.6 mm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
900 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HPE Basic Carrier
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.7 Watt (Blindleistung) ¦ 6.1 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 6.3 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 6.3 Watt (sequenzielles Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.080,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,49*
€ 1.423,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,30*
€ 1.415,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,70*
€ 1.380,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,74*
€ 1.345,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,70*
€ 1.286,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.