Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8653837
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P42132-B21
EAN/GTIN:
     0190017501031
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - SSD - verschlüsselt - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
7 mm
Gewicht
680 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Geschäftskritisch, Mixed-Use
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Verschiedenes
Entsprechende Teilenummer des Originalherstellers
Micron 5300 MAX
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.23 Watt (Maximum)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
4 KB Random Read
67000 IOPS
4 KB Random Write
52000 IOPS
SSD-Leistung
17250 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
5
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 Entry (2.5") ¦ HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.687,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.973,78*
€ 4.728,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.943,64*
€ 4.692,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.804,65*
€ 4.527,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.729,58*
€ 4.438,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.687,12*
€ 4.387,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.