Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8653818
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40513-B21
EAN/GTIN:
     0190017508993
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Möchten Sie mehr Leistung aus Ihren HPE ProLiant Server- oder HPE Synergy Plattformen herausholen? HPE Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch. Sie können aus den Kategorien Leseintensiv (Read Intensiv, RI), Gemischte Verwendung (Mixed Use, MU) und Schreibintensiv (Write Intensive, WI) das richtige SSD für Ihre Workload-Anforderungen auswählen. Zudem vermeidet das mit Verwaltungstools kompatible HPE SmartSSD Wear Gauge Datenverluste und kann zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden. Sie nutzen die NAND-Flash-Technologie und unterstützen HPE ProLiant Server einschließlich Gen9 und Serverspeicherplattformen.
HPE - SSD - Read Intensive - 480 GB - intern - M.2 22110 - PCIe x4 (NVMe) - Multi Vendor
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 22110
Höhe
2 mm
Gewicht
500 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Merkmale
Digitally Signed Firmware, Mainstream Performance
Schnittstelle
PCIe x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.41 Watt (Leerlauf) ¦ 6.16 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 6.16 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 6.57 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 6.33 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 6.16 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 6.57 Watt (Maximum)
Leistung
Interner Datendurchsatz
3300 MBps (lesen)/ 1350 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
155000 IOPS
4 KB Random Write
47500 IOPS
SSD-Leistung
981 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.56
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 22110
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus Front Cabled Telco, DL20 Gen10, DL20 Gen10 Entry, DL20 Gen10 Performance, DL20 Gen10 Plus, DL20 Gen10 Plus Base, DL20 Gen10 Plus Entry, DL20 Gen10 Plus High Performance, DL20 Gen10 Plus Performance, DL20 Gen10 solution, DL360 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage, DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking, DL360 Gen10 Plus Network Choice, DL365 Gen10 Plus, ML30 Gen10, ML30 Gen10 Entry, ML30 Gen10 Performance, ML30 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus Entry, ML30 Gen10 Plus Performance, ML30 Gen10 Solution
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.