Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SSD
Artikel-Nr.:
     C1002-8648023
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R3B22B
EAN/GTIN:
     0190017523255
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
HPE - SSD - 3.84 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe (NVMe) - FIPS - für P/N: R0N93A, R0N94A#0D1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.84 TB
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: R0N93A, R0N94A#0D1
Weitere Suchbegriffe: hp server ssd, ssd
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.749,05*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.134,74*
€ 29.910,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.005,40*
€ 29.756,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.749,05*
€ 29.451,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.