Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SSD
Artikel-Nr.:
     C1002-8648021
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q16B
EAN/GTIN:
     0190017523231
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
HPE - SSD - verschlüsselt - 7.68 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe (NVMe) - FIPS - Self-Encrypting Drive (SED) - für P/N: R0N93A, R0N94A#0D1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
7.68 TB
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: R0N93A, R0N94A#0D1
Weitere Suchbegriffe: hp server ssd, ssd
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47.022,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47.215,10*
€ 56.185,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47.072,63*
€ 56.016,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47.022,57*
€ 55.956,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.