Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - SSD - verschlüsselt - 7.68 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe (NVMe) - FIPS - TCG-Verschlüsselung mit FIPS - TAA-konform - für Alletra 2240 Drive Enclosure, 2240 F...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE - SSD - verschlüsselt - 7.68 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe (NVMe) - FIPS - TCG-Verschlüsselung mit FIPS - TAA-konform - für Alletra 2240 Drive Enclosure, 2240 F...
Artikel-Nr.:
     C1002-8648010
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4F96B
EAN/GTIN:
     0190017523293
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
HPE - SSD - verschlüsselt - 7.68 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe (NVMe) - FIPS - TCG-Verschlüsselung mit FIPS - TAA-konform - für Alletra 2240 Drive Enclosure, 2240 Field Integrated Drive Enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
7.68 TB
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS
Verschiedenes
TAA-kompatibel
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Alletra 2240 Drive Enclosure, 2240 Field Integrated Drive Enclosure
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47.022,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47.158,85*
€ 56.119,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47.065,24*
€ 56.007,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47.022,57*
€ 55.956,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.