Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - SSD - verschlüsselt - 1.92 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe (NVMe) - FIPS - TCG-Verschlüsselung mit FIPS - TAA-konform - für Alletra 2240 Drive Enclosure, 2240 F...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE - SSD - verschlüsselt - 1.92 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe (NVMe) - FIPS - TCG-Verschlüsselung mit FIPS - TAA-konform - für Alletra 2240 Drive Enclosure, 2240 F...
Artikel-Nr.:
     C1002-8648008
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4F94B
EAN/GTIN:
     0190017523279
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
HPE - SSD - verschlüsselt - 1.92 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe (NVMe) - FIPS - TCG-Verschlüsselung mit FIPS - TAA-konform - für Alletra 2240 Drive Enclosure, 2240 Field Integrated Drive Enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.92 TB
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS
Verschiedenes
TAA-kompatibel
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Alletra 2240 Drive Enclosure, 2240 Field Integrated Drive Enclosure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.164,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.562,57*
€ 16.139,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.492,37*
€ 16.055,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.242,74*
€ 15.758,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.164,15*
€ 15.665,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.