Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RS4021xs+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8604196
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS4021XS+
EAN/GTIN:
     4711174724086
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Die RS4021xs+ mit 16 Einschüben liefert robuste Datensicherheit und blitzschnelle Leistung mit über 234.000 4K Random Read IOPS und 6.258 MB/s sequenziellem Lesedurchsatz. Mit einem 8-Core-Prozessor, ECC-Arbeitsspeicher, fortschrittlicher Schnappschusstechnologie und integrierter 10-GbE-Konnektivität ist die RS4021xs+ bestens geeignet für datenintensive Workloads in IT-Umgebungen mit zahlreichen Nutzern.
Synology RackStation RS4021xs+ - NAS-Server - 16 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 10-Hot-Spare, 1 Hot-Spare, RAID F1, F1 Hot Spare - RAM 16 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
65.65 cm
Höhe
13.23 cm
Gewicht
17.4 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 16 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 3U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Print Server, Virenschutz-Analyse, Hochverfügbarkeit, Web Server, Backup-Server, gemeinsamer Dateizugriff, Ereignisprotokoll, Access Control List (ACL) Support, iTunes-Server, DHCP-Server, FTP-Server, BitTorrent Client, Email-Server, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, eMule-Client, E-Mail-Benachrichtigung
Data Link Protocol
1GbE, 10GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, POP3, IMAP
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTPS
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Network File System (NFS), Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
145.79 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
800 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
50.2 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare, RAID 6 Hot Spare, RAID 10-Hot-Spare, RAID 1 Hot-Spare, RAID F1, RAID F1 Hot Spare
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ¦ 2 x Erweiterungsport ¦ 1 x Verwaltung
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x8 ¦ 4 (gesamt)/ 3 (frei) x DIMM 288-pin
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
16 GB (installiert) / 64 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon D-1541 2.1 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.7 GHz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.563,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.768,33*
€ 5.674,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.732,59*
€ 5.631,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.626,72*
€ 5.505,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.574,53*
€ 5.443,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.563,58*
€ 5.430,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.