Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4485350 Herst.-Nr.: DELL-WR221 EAN/GTIN: 5397184357316 |
| |
|
| | |
| Schließen Sie den Dell Universal Pairing-Empfänger an Ihren PC an und verbinden Sie bis zu sechs verschiedene kompatible Tastaturen und Mäuse damit. Dell Universal Pairing Receiver WR221 - Wireless Maus- / Tastaturempfänger - USB, RF 2,4 GHz - Titan Gray - für Dell KM7120W, MS5320W, MS5120W, MS3320W; KM717*, KM714*, KM636*, WK717*, WM514*, WM326*, WM527*, WM126*; KB500*, KB700*, KB740*; MS300* (*Supports Dell Universal Pairing only. Does not support Dell Peripheral Manager) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.42 cm | | Tiefe | 1.99 cm | | Höhe | 0.66 cm | | Farbe | Titan Gray | | Gerätetyp | Wireless Maus- / Tastaturempfänger | | Schnittstellen Typ | USB, RF 2,4 GHz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell KM7120W, MS5320W, MS5120W, MS3320W; KM717*, KM714*, KM636*, WK717*, WM514*, WM326*, WM527*, WM126*; KB500*, KB700*, KB740*; MS300* ¦ (*Supports Dell Universal Pairing only. Does not support Dell Peripheral Manager) | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,17* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,22* | € 13,22* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,36* | € 13,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,58* | € 13,67* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 11,07* | € 15,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|