Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD My Cloud EX2 Ultra WDBVBZ0320JCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8597032
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBVBZ0320JCH-EESN
EAN/GTIN:
     0718037884110
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Speichern Sie Ihre Inhalte sicher und zentral auf diesem Hochleistungs-Netzwerkspeicher (NAS). Greifen Sie von überall über das Internet zu und erleben Sie Ihre Medien, wo immer Sie auch sind.
WD My Cloud EX2 Ultra WDBVBZ0320JCH - Gerät für persönlichen Cloudspeicher - 2 Schächte - 32 TB - HDD 16 TB x 2 - RAID RAID 0, 1, JBOD - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.906 cm
Tiefe
15.494 cm
Höhe
17.145 cm
Gewicht
2.3 kg ()
Farbe
Charcoal Grey
Lokalisierung
EMEA
Gerätetyp
Gerät für persönlichen Cloudspeicher
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
32 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, DFS-Unterstützung, Backup-Server, SSH-Unterstützung, Roaming-Funktion, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, FTP-Server, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, UPnP Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, dynamischer IP-Modus, DHCP-Client, WebDAV-Server, Cloud-Sicherung, SNMP-Unterstützung, Link Aggregation
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, NTP, iSCSI, FTP, SMB, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, DLNA-ZERTIFIZIERT
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DFS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), Apple File Protocol (AFP), Internet Storage Name Service (iSNS), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter, USV-Unterstützung, geplantes Ein-/Ausschalten, vollständige Laufwerksverschlüsselung
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD Sync, WD My Cloud, WD SmartWare Pro (Lizenz für 10 Benutzer)
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple OS X 10.10 Yosemite, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10, Apple OS X 10.11 El Capitan
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Kapazität
2 x 16 TB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29.4 cm
Transporttiefe
17.73 cm
Transporthöhe
23.33 cm
Transportgewicht
2.94 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
1 GB DDR3
Installierte Prozessoren
Marvell ARMADA 385 1.3 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Weitere Suchbegriffe: wd 3,5" nas, storage server, wd nas
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 870,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,25*
€ 1.135,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,62*
€ 1.132,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,78*
€ 1.092,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,94*
€ 1.062,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,73*
€ 1.036,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.