Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Man & Machine Mighty Mouse 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8593714
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2005762
EAN/GTIN:
     0835193002575
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Die Mighty Mouse 5 ist eine wasserdichte und desinfizierbare Maus mit Scrollfunktion. Die fünf steht für fünf Tasten, die die Funktionen der gewohnten Maustasten, die Scrollfunktion und die Scroll-Lock-Funktion erfüllen. Es ist so gelungen, die Effizienz einer normalen Scroll-Maus mit der bewährten Hygiene-Technologie in einer Maus zu vereinen. Diese Maus lässt sich mit Alkohol und anderen wirksamen Desinfektionsmitteln problemlos reinigen.
Man & Machine Mighty Mouse 5 - Maus - optisch - 5 Tasten - kabelgebunden - USB - Cool Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.7 cm
Tiefe
14.2 cm
Höhe
6.1 cm
Gewicht
140 g
Farbe
Cool Gray
Gerätetyp
Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, EN 60601, IP68
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Wasserfest, chemikalienbeständig
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
5
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 137,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.