Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Solid State Drive Kühlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8562567
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18353
EAN/GTIN:
     4043619183531
Suchbegriffe:
Kühlkörper
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Dieser Kühlkörper von Delock dient der Wärmeableitung einer M.2 SSD. Er wird einfach um die SSD herum montiert, über die Wärmeleitpads erfolgt die Ableitung der Hitze von der SSD zum Kühlkörper.
Delock - Solid State Drive Kühlkörper - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.6 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
0.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Solid State Drive Kühlkörper
Produktmaterial
Aluminium
Packungsinhalt
Schrauben, Schraubenzieher, 3 Thermal Pads
Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.