Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Multi-Device Dual Wireless Compact Keyboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8562546
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K75502DE
EAN/GTIN:
     5028252619561
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mit der kompakten Dual Wireless Tastatur für mehrere Geräte können Sie Ihren Computer, Ihr Tablet oder Telefon gleichzeitig anschließen und zwischen den Geräten wechseln. Bis zu drei Endgeräte lassen sich über Bluetooth (3.0 oder 5.0) oder 2.4 GHz drahtlos mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung verbinden. Die glatten, reaktionsschnellen Scherentasten enthalten Multimedia-Hotkeys. Eine Anzeige macht Sie rechtzeitig auf einen niedrigen Batteriestand aufmerksam. Zwei AAA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Die Tastatur ist kompatibel mit Windows, MacOS, iOS und Chrome OS. Die Garantie beträgt 3 Jahre.
Kensington Multi-Device Dual Wireless Compact Keyboard - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0 - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz, Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien
Kennzeichnung
IC, FCC, AES-128, BQB, RCM
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Batterie
Typ
Typ AAA
Installierte Anzahl
2
Erforderliche Anzahl
2
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Breite
12.5 cm
Tiefe
28.8 cm
Höhe
2.18 cm
Gewicht
326 g
Tastaturtechnologie
Schere
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Multimedia
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
31 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Transportgewicht
480 g
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows, Google Chrome OS, Apple iOS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.