Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8552756
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB292880
EAN/GTIN:
     5397184495377
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser Solid-State-Festplatte von Dell die Speicherkapazität Ihres Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 256 GB für die Speicherung großer Datenmengen.
Dell - SSD - 256 GB - intern - M.2 2230 - PCIe (NVMe) - für Inspiron 15 3530, 16 56XX; Latitude 54XX, 55XX, 74XX; OptiPlex 54XX, 74XX; Precision 7560
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2230
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 35
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2230
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 15 3530, 16 5630, 16 5635 ¦ Dell Latitude 3190, 3300, 3301, 3310, 3400, 3410, 3500, 3510, 5300, 5310, 5400, 5401, 5410, 5411, 5421, 5500, 5501, 5510, 5511, 5520, 5521, 7210 2-in-1, 7300, 7310, 7400, 7410, 9510 ¦ Dell OptiPlex 3070, 3080, 5070, 5080, 5270 All In One, 5480 All In One, 5490 All-In-One, 7070, 7070 Ultra, 7080, 7090, 7470 All In One, 7480 All In One, 7490 All In One, 7770 All In One, 7780 All In One ¦ Dell Precision 3540, 3541, 3550, 3551, 5540, 5550, 7560 ¦ Dell Vostro 3670, 3671, 3888
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 379,15*
Zubehör
Dell
HMH00
ab € 734,21*
Zubehör
Dell
TC4HF
ab € 806,33*
Zubehör
Dell
G437V
ab € 672,39*
Zubehör
Dell
607DF
ab € 684,56*
Zubehör
Dell
FPPGD
ab € 1.837,59*
Zubehör
Dell
G51X7
ab € 1.482,02*
Zubehör
Dell
WNVNX
ab € 1.476,84*
Zubehör
Dell
JH9D2
ab € 1.154,62*
Zubehör
Dell
GWX6C
ab € 1.430,75*
Zubehör
Dell
RC74T
ab € 1.087,86*
Zubehör
Dell
93RJ6
ab € 587,35*
Zubehör
Dell
PJ8CX
ab € 1.342,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.