Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
ROCCAT BURST Core
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8552403
Hersteller:
Turtle Beach
Herst.-Nr.:
ROC-11-751
EAN/GTIN:
0731855507511
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Die extrem leichte Burst Core Optical Core Gaming Mouse von ROCCAT wurde von Grund auf neu entwickelt und fühlt sich mit ihrem symmetrischen, ergonomischen Shape schon bei der ersten Berührung einfach besser an. Dank ROCCATs technischer Erfahrung ist ihr Preis sehr konkurrenzfähig, wobei der Funktionsumfang dieser Maus Produkten entspricht, die sonst im Premiumpreissegment zu finden sind. Außerdem ist sie mit 68 g extrem leicht.
ROCCAT BURST Core - Maus - optisch - kabelgebunden - USB 2.0 - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.8 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3.87 cm
Gewicht
68 g
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Maus
Gaming
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ROCCAT Swarm
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen), EasyShift [+]-Taste, Bienenwabengehäuse, ROCCAT Titan Switch Optical, PixArt PMW3331 Gaming-Sensor
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Bewegungsauflösung
8500 dpi
Schnittstelle
USB 2.0
Leistung
35 G Maximalbeschleunigung, Tracking-Geschwindigkeit 300 ips
Kabellänge
1.8 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Roccat Mäuse
,
gaming maus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,38*
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,57*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.