Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Maus
>
Cordless Maus
>
Artikel
3Dconnexion SpaceMouse Enterprise Kit 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8548524
Hersteller:
3Dconnexion
Herst.-Nr.:
3DX-700083
EAN/GTIN:
4260016341122
Suchbegriffe:
3D-Motion-Controller
Spacemaus
Spacenavigator
3Dconnexion Mäuse
Mit der Kombination aus den 3Dconnexion-Produkten SpaceMouse Enterprise, CadMouse Pro Wireless und CadMouse Pad können Synergien erzeugt werden, die mit einem herkömmlichen Setup bestehend aus Maus und Tastatur nicht möglich sind. Die SpaceMouse Enterprise positioniert Objekte und Ansichten im dreidimensionalen Raum, mit der CadMouse Pro Wireless werden sie ausgewählt oder erstellt. CAD-Profis arbeiten so besonders ergonomisch.
3Dconnexion SpaceMouse Enterprise Kit 2 - 3D-Maus - 31 Tasten - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.4 cm
Tiefe
24.9 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
800 g
Gerätetyp
3D-Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2-Port-USB-Hub, USB-Kabel (0,5 m), USB-Kabel (1,5 m), CadMouse, CadMouse Pad
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS, WEEE, KC, China RoHS, RCM
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
3DxWare 10
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1, Apple MacOS X 10.11, Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, LCD-Anzeige, Sechs-Freiheitsgrade-Technologie (6DoF), QuickView Keys, Soft-Touch-Handgelenkauflage, 12 Funktionstasten
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Tasten
31
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
cordless maus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 494,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,70*
€ 588,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,69*
€ 583,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,68*
€ 566,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,39*
€ 552,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,50*
€ 508,73
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
€ 48,95*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 93,29*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.