Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
RGB Maus
>
Artikel
Sharkoon Light² 200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8548211
Hersteller:
Sharkoon
Herst.-Nr.:
4044951030460
EAN/GTIN:
4044951030460
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Für die schnellstmöglichen Mausbewegungen und präzisesten Manöver hat Sharkoon die Light² 200 gnadenlos bis auf ihr Skelett reduziert. Mit einem Gewicht von nur 62 Gramm ist sie eine der leichtesten Gaming-Mäuse. Mit einem hochpräzisen Sensor von bis zu 16.000 DPI, einem ultraflexiblen Kabel und fünf Mausfüßen aus extrem gleitfähigem, reinem PTFE sind alle physikalischen Beschränkungen aufgehoben. Austauschbare Elemente und eine anpassbare RGB-Beleuchtung sorgen zudem dafür, dass die Light² 200 nicht nur technisch überlegen, sondern auch perfekt für deinen Geschmack gestaltet ist.
Sharkoon Light² 200 - Maus - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.6 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
62 g
Gerätetyp
Maus
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Gaming
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen), geflochtenes Kabel, 5 Profile, DPI-Umschaltung bei laufendem Betrieb mit roter LED-Anzeige, 6 programmierbare Tasten, gold plated connector, RGB-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben, 2 OMRON-Schalter, Pixart PMW 3389 optischer Gamingsensor, Bienenwabengehäuse
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
16000 dpi
Speicher
64 KB
Schnittstelle
USB
Leistung
50 G Maximalbeschleunigung, Abfragerate: 1000 Hz, 20 Millionen Klicks, 16.000 Bilder pro Sekunde, 400 Zoll pro Sekunde, 400/800/1200/2400/3200/6400/16000 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Kabellänge
1.8 m
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
RGB Maus
,
Sharkoon Mäuse
,
rgb maus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 43,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,19*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.