Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Vess R3600iD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8543789
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F29VR36200M0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Das Unified-Storage-Gerät der Vess-R3000-Serie konsolidiert sowohl Block- als auch Dateiprotokolle in einer einzelnen Hardware-Plattform, verleiht heutigen KMU-IT-Operationen auf kostengünstige Weise Flexibilität, erfüllt Leistungsziele bei Vereinbarung der Speicherverwaltung. Mit einem auf hohe Verfügbarkeit ausgerichteten Design mit Aktiv-Aktiv-Konfiguration können Speicherlösungen der Vess-R3000-Serie in datenintensiven Umgebungen, wie virtualisierten, Cloud-Rechenzentren oder mittelgroßen bis großen Überwachungsinstallationen mit Produkten der Vess-A-Serie nutzen, in denen keine Ausfallzeit erlaubt ist, genutzt werden. Von Terabytes bis Petabytes und darüber hinaus unterstützen die Produkte der Vess-R3000-Serie als kostengünstigste Lösungen, die für alle KMU erschwinglich sind, bedarfsgerechte Erweiterung sowie fortschrittliche Speicherdienste.
Promise Vess R3600iD - Festplatten-Array - 16 Schächte (SATA-600 / SAS-3) - iSCSI (1 GbE) (extern) - Rack - einbaufähig - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 3U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Software inbegriffen
Promise PerfectData
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, FCC, RoHS, WEEE, EMC Class A, RCM, IEEE CB
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V/DC 180 - 320 V
Gestellte Leistung
550 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Installierte Anzahl
2
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Cache/Puffer-Größe (Max.)
64 GB
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
2
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.67 cm
Tiefe
50.7 cm
Höhe
13.1 cm
Massenspeicher
Host Channels
8
Externe Schnittstelle für HDD-Array
iSCSI (1 GbE)
Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
16
Unterstützte Laufwerke
SATA-600 / SAS-3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
8 x Ethernet 1000Base-T ¦ 2 x SAS 12Gb/s - 4 x 36-polige Mini SAS HD (SFF-8644) ¦ 2 x Verwaltung - RJ-11 ¦ 2 x Verwaltung - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.448,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.712,75*
€ 6.798,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.630,11*
€ 6.699,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.504,82*
€ 6.550,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.448,74*
€ 6.484,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.