Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-431X3 NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8527148
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-431X3-4G
EAN/GTIN:
     4713213516867
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das Quad-Core TS-431X3 bietet vier Laufwerksschächte für Speicher mit hoher Kapazität und erweiterbarem Arbeitsspeicher bis zu 8 GB RAM, um die Anforderungen von KMU an Datensicherung, Wiederherstellung und virtualisierten Speicher zu erfüllen. Der integrierte 10 GbE SFP+ Port bietet eine hohe Bandbreite für eine intensive Datenübertragung. In Verbindung mit dem QNAP 10GbE Switch können Sie eine superschnelle 10 GbE Netzwerkumgebung aufbauen. Das TS-431X3 verfügt außerdem über einen 2,5 GbE RJ45 Port und einen 1 GbE RJ45 Port zur Verbesserung der Effizienz der Dateifreigabe und Zusammenarbeit im Team. Das TS-431X3 bietet umfassende lokale, Off-Site- und Cloud-Backups und sichere Snapshot-Technologie zur Erstellung eines zuverlässigen Sicherungs- und Notfallwiederherstellungsplans. Im Falle eines Systemabsturzes oder beim versehentlichen Löschen von Dateien können Sie den normalen Zustand des Systems schnell wiederherstellen.
QNAP TS-431X3 - NAS-Server - 4 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 10-Hot-Spare - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
21.9 cm
Höhe
16.9 cm
Gewicht
2.01 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VPN-Support, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, Print Server, IPv6-Unterstützung, Proxy-Server, Backup-Server, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, DHCP-Client, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Apple AirPlay
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, SMB, DDNS
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, File Level Security (ACLs), DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), hörbarer Alarm, integrierter Lüfter, Hardwareverschlüsselung
Produktzertifizierungen
AES-256
Mitgeliefertes Zubehör
2 x Festplatten-Sicherheitsschlüssel, Flachkopfschrauben (für 2,5" HDD), Flachkopfschrauben (für 3,5" HDD), Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung
90 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Oracle Solaris 10, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 4.4.2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare, RAID 6 Hot Spare, RAID 10-Hot-Spare
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3.47 kg
Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras
5000
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 1 x Ethernet 10Gb - SFP+ ¦ 1 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR3
Installierte Prozessoren
1 x Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7 GHz
Installierter Flash-Speicher
512 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,93*
€ 602,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,47*
€ 600,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,81*
€ 587,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,11*
€ 583,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,98*
€ 555,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.