Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8526682
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4TSJ25M3S
EAN/GTIN:
     0760557848967
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die robuste externe Festplatte StoreJet 25M3 von Transcend kombiniert höchste Stoßfestigkeit mit der USB 3.1 Gen 1-Schnittstelle und ermöglicht neben ultraschneller Datenübertragung einen starken Schutz vor Sturzschäden.
Transcend StoreJet 25M3 - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.1 Gen 1 - AES - Iron Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
80.8 mm
Tiefe
129.5 mm
Höhe
24.1 mm
Gewicht
294 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Stoßfest, One-Touch Backup
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 1
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Iron Gray
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, MIL-STD 810G 516.6, EAC, RCM
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite, Transcend RecoveRx
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25M3S
ab € 52,29*
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25M3S
ab € 68,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.