Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25M3 Externe Festplatte 1 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend StoreJet 25M3 Externe Festplatte 1 TB Grau
Transcend StoreJet 25M3 Externe Festplatte 1 TB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-53130505
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TSJ25M3S
EAN/GTIN:
     760557840879
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die StoreJet 25M3 kombiniert extra Schock-Resistance mit einer SuperSpeed 5Gb/s Schnittstelle und USB 3.1 Gen 1, wodurch Ihre Daten extrem schnell übertragen werden und bestmöglich vor Erschütterung geschützt werden können.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
185 g
Breite
80.8 mm
Tiefe
16.1 mm
Höhe
129.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Gummi
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25M3S
€ 85,72*
Zubehör
Transcend
TS4TSJ25M3S
€ 109,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.