Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR Lockerstor 10 Pro AS7110T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8518242
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     AS7110T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Der Lockerstor 10 Pro NAS weist sowohl einen leistungsstarken Aquantia 10-Gigabit Ethernet Port, als auch 3 Aquantia 2.5-Gigabit Ethernet Ports auf. Mit einem Managed Switch, der mehrere Geschwindigkeiten unterstützt, kannst du die Vorteile einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbps des 10-Gigabit Ports oder von bis zu 7.5 Gbps aller 2.5-Gigabit Ports nutzen.
ASUSTOR Lockerstor 10 Pro AS7110T - NAS-Server - 10 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 8 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.3 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
21.55 cm
Gewicht
7.1 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 10 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
160 TB
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Backup-Server, POP3-E-Mail-Server, Anti-Spam-Schutz, Ereignisprotokoll, Unterstützung für Access Control List (ACL), SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Cloud-Sicherung, VPN-Server, Apple AirPlay, Dropbox-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, VPN-Klient, SMTP E-Mail Client, hubiC-Unterstützung, EXT4-Dateisystem, HiDrive-Support, Rsync-kompatibel, Network Recycle Bin
Data Link Protocol
10 GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, iSCSI, SMTP, FTP, POP3, IMAP, SMB, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0)
Verschlüsselungsalgorithmus
MPPE, SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 2 integrierte Lüfter
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, BSMI, FCC
Mitgeliefertes Zubehör
2 x screws (for M.2 SSD), 40 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 40 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD))
Enthaltene Kabel
3 x Netzwerkkabel ¦ 1 x 10GBase-T-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
78.7 Watt
Gestellte Leistung
350 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Speicherbetriebssystem
ASUSTOR Data Master (ADM) 3.1
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
22 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Prozessor / Speicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon E-2224 3.4 GHz
Installierter Flash-Speicher
8 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38 cm
Transporttiefe
32.4 cm
Transporthöhe
34 cm
Transportgewicht
8.63 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
10 (gesamt)/ 10 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
3 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 1 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2
Weitere Suchbegriffe: nas 2,5", storage server, asustor nas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.987,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.157,29*
€ 2.567,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.139,46*
€ 2.545,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.075,53*
€ 2.469,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.033,96*
€ 2.420,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.987,30*
€ 2.364,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.