Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-653D NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8501980
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-653D-4G
EAN/GTIN:
     4713213517048
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Der Wi-Fi 6 (802.11ax) hat zu einem höheren Bandbreitenbedarf für kabelgebundene und drahtlose Netzwerkverbindungen geführt. Durch die Integration des Intel Celeron Prozessors mit 2,0 GHz und 2,5 GbE Konnektivität bietet das TS-653D nicht nur modernen Unternehmen eine ausgezeichnete NAS Lösung zur Aufrüstung auf 2,5 GbE Umgebungen für produktive tägliche Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben, sondern bietet Spielern auch reichlich Speicherplatz für ihre umfangreichen Spielsammlungen. Durch die Einstellung von Port-Trunking mit den beiden integrierten 2,5 GbE Ports können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps erreicht werden. Das TS-653D unterstützt außerdem PCIe-Erweiterung, Multi-Cloud Backup, Cloud-Storage-Gateways, 4K HDMI Ausgang und Echtzeit-Transkodierung sowie erweiterbare Speicherkapazität und funktionsreiche Anwendungen, um als kosteneffizientes, zuverlässiges 2,5 GbE NAS zu fungieren.
QNAP TS-653D - NAS-Server - 6 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.5 cm
Tiefe
22.6 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
2.87 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 6 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
NAT Support, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Firmware aktualisierbar, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Download-Client, Ereignisprotokoll, Access Control List (ACL) Support, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, Team-Unterstützung, DHCP-Client, statisches Routing, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Apple AirPlay, Link Aggregation, Terminplaner, VPN-Klient, DLNA-Support, Chromecast-Unterstützung, Anschluss-Bündelung, IFTTT-Agent, FXP-Unterstützung, Qcontactz, Qfinder Pro, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, OpenVPN-Server, VJBOD Cloud, myQNAPcloud, Qsync
Data Link Protocol
2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, SMB, DDNS
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter
Mitgeliefertes Zubehör
Flachkopfschrauben (für 2,5" HDD), Flachkopfschrauben (für 3,5" HDD), Netzkabel
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
35.437 Watt
Gestellte Leistung
120 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
18.634 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 4.4.2
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
21.3 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.56 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 3 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
2 x 260-Pin-SO-DIMM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 2.0
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron J4125 2 GHz
Installierter Flash-Speicher
4 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.7 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,36*
€ 850,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,39*
€ 840,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,03*
€ 818,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,86*
€ 800,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,82*
€ 755,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-h1290FX-7232P-64G
ab € 5.132,17*
Zubehör
QNAP
TS-h1290FX-7302P-128G
ab € 7.151,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.