Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology FlashStation FS3600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8498968
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FS3600
EAN/GTIN:
     4711174723614
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Die FS3600 ist ein NAS mit reinem Flash-Speicher und 24 Einschüben und bietet Unternehmen eine günstige und leistungsstarke Lösung für zugriffsintensive Anwendungen wie Datenbanken, Virtualisierung und Online-Transaktionsverarbeitung. Mit DiskStation Manager (DSM), dem preisgekrönten Betriebssystem von Synology, vereinfacht die FS3600 die Datenverwaltung mit einer benutzerfreundlichen und effizienten Oberfläche. Eine Vielzahl an integrierten Funktionen zum Schutz von Daten hilft, die hohe Verfügbarkeit sicherzustellen.
Synology FlashStation FS3600 - NAS-Server - 24 Schächte - Rack - einbaufähig - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1 - RAM 16 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
72.4 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
14.9 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 24 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Virenschutz-Analyse, Hochverfügbarkeit, Anti-Malware-Schutz, Access Control List (ACL) Support, Email-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, VPN-Server, Link Aggregation, Ausfallsicherung, kompatibel mit OpenStack, B-Tree File System (Btrfs), Dateistation, EXT4-Dateisystem, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Windows ODX, MailPlus Server
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, iSCSI, SMTP, FTP, SMB, NFS, HTTPs
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTPS, SSH, SMTP, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
4 integrierte Lüfter
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, EAC, RCM
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
258.23 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
500 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
57 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1
Sicherheits-DVR
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Komprimierungsformat
MJPEG, H.264, H.265
Unterstützte IP-Kameras
128
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x seriell - DB-9 ¦ 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 x PCI Express 3.0 x8 ¦ 4 (gesamt)/ 3 (frei) x DIMM 288-pin
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
Registriert, ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
16 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon D-1567 2.1 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.7 GHz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.082,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.355,42*
€ 9.942,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.296,60*
€ 9.872,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.143,79*
€ 9.691,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.082,93*
€ 9.618,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
D4RD-2666-16G
ab € 321,06*
Zubehör
Synology
D4RD-2666-32G
ab € 534,66*
Zubehör
Synology
E10G17-T1
ab € 117,72*
Zubehör
Synology
RX1217SAS
ab € 2.053,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.