Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Station DS720+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8498967
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS720+
EAN/GTIN:
     4711174723133
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Die Synology DiskStation DS720+ ist eine kompakte Network Attached Storage-Lösung zur optimierten Speicherung von Daten und Multimedia. Sie verfügt über zwei integrierte M.2 SSD-Steckplätze und die Synology SSD-Cache-Technologie zum Beschleunigen von Systemleistung und Anwendungen.
Synology Disk Station DS720+ - NAS-Server - 2 Schächte - RAID RAID 0, 1, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.6 cm
Tiefe
22.3 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
1.51 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 2 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
32 TB
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), Hochverfügbarkeit, Download-Client, Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, iTunes-Server, Email-Server, Reset-Taste, Überwachungsstation, DNS-Server, DLNA Media Server, WebDAV-Server, VPN-Server, Dropbox-Unterstützung, Link Aggregation, Ausfallsicherung, AES-Verschlüsselung, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, DLNA-Support, hubiC-Unterstützung, SSD-Verkleidung, Amazon S3 Support, Backblaze B2 Support, MegaDisk Support
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, SMTP, FTP, POP3, IMAP, SMB, NFS, HTTP, HTTPs
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
16.44 Watt
Gestellte Leistung
65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
6.19 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
McAfee
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
18.4 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 - Type A ¦ 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x eSATA
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB (installiert) / 6 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron J4125 2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.7 GHz
Weitere Suchbegriffe: synology nas, storage server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,28*
€ 503,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,95*
€ 500,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,25*
€ 485,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,68*
€ 473,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,45*
€ 442,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.