Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR Lockerstor 10 AS6510T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8490715
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-AS6510T00-MD30
EAN/GTIN:
     4710474831227
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Die NAS der Lockerstor-Serie verfügen über Dual Intel 10-Gigabit-Ethernet-Ports sowie Dual Realtek e.5-Gigabit-Ethernet-Ports. Durch den verwalteten Switch, der mehrere Geschwindigkeiten unterstützt, können Sie bis zu 20 Gbps an Geschwindigkeit mit beiden 10-Gigabit-Ports nutzen oder bis zu 5 Gbps mit beiden 2.5-Gigabit-Ports.
ASUSTOR Lockerstor 10 AS6510T - NAS-Server - 10 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 8 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.3 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
21.55 cm
Gewicht
6.4 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 10 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
160 TB
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Backup-Server, Anti-Spam-Schutz, Ereignisprotokoll, Unterstützung für Access Control List (ACL), SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Cloud-Sicherung, Dropbox-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, EXT4-Dateisystem, Rsync-kompatibel, Network Recycle Bin
Data Link Protocol
10 GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, iSCSI, SMTP, FTP, POP3, IMAP, SMB, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0)
Verschlüsselungsalgorithmus
MPPE, SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 integrierte Lüfter
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, BSMI, FCC
Mitgeliefertes Zubehör
2 x screws (for M.2 SSD), 40 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 40 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD))
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel ¦ 2 x 10GBase-T-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
76.8 Watt
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 10
Speicherbetriebssystem
ASUSTOR Data Master (ADM) 3.1
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
22 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Prozessor / Speicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Atom C3538 2.1 GHz
Installierter Flash-Speicher
4 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38 cm
Transporttiefe
32.4 cm
Transporthöhe
34 cm
Transportgewicht
7.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
10 (gesamt)/ 10 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2
Weitere Suchbegriffe: nas 3,5", storage server, asustor nas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,42*
€ 1.244,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,05*
€ 1.232,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,00*
€ 1.195,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,43*
€ 1.170,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,43*
€ 1.135,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.