Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR AS6212RD NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8490713
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-AS6212RD2-MD30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
In Unternehmensumgebungen ist eine hochstabile Speichertechnik entscheidend. Für einen stabilen und zuverlässigen Betrieb ist das Modell AS6212RD mit einem leistungsstarken Prozessor sowie 4 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. In Kombination mit der RAID-Speicher-Technologie von ADM und der AES 256-Bit-basierten Ordner-Verschlüsselung wird ein effizienter Multi-User-Zugriff sowie eine hohe Datensicherheit gewährleistet.
ASUSTOR AS6212RD - NAS-Server - 12 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.9 cm
Tiefe
53.5 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
12.7 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 12 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
192 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Hardware-Verschlüsselung, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Backup-Server, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Unterstützung für Access Control List (ACL), RADIUS-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, SMS-Meldung, BitTorrent Client, Email-Server, UPnP Media Server, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, SNMP-Trap, Management Information Base (MIB), Cloud-Sicherung, VPN-Server, ONVIF-Unterstützung, Apple AirPlay, Dropbox-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Systemprotokoll, Link Aggregation, Fotoalbum Server, Googel Drive Unterstützung, Ausfallsicherung, eingebaute Hardware-Transcodierung, VPN-Klient, Druckbenachrichtigung, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, hubiC-Unterstützung, schwarze Liste, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, White List, HiDrive-Support, Rsync-kompatibel, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, integrierter H.264 Transcoder, integrierter H.265 Transcoder, CHAP-Support
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, POP3, IMAP, SMB, DDNS, NFS, SFTP, RTSP, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP, RADIUS
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 256-Bit-AES, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 integrierte Lüfter, AirPlay, USV-Unterstützung, geplantes Ein-/Ausschalten, S.M.A.R.T. Unterstützung, verschließbare Schale
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, AES-256
Mitgeliefertes Zubehör
48 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 48 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Rackschienenkit
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
94.6 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
350 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
52 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Speicherbetriebssystem
Linux
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
17.7 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Prozessor / Speicher
Leistungsmerkmale
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR3L
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron 1.6 GHz
Installierter Flash-Speicher
512 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.24 GHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58.2 cm
Transporttiefe
70.4 cm
Transporthöhe
23.8 cm
Transportgewicht
19 kg
Sicherheits-DVR
Komprimierungsformat
MPEG-4, MPEG-2, H.264, 3GP, ASF, AVI, H.265, HEVC, VC-1
Unterstützte IP-Kameras
36
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
2 x 204-Pin-SO-DIMM
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, asustor nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.439,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,81*
€ 1.866,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,04*
€ 1.845,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.504,32*
€ 1.790,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,10*
€ 1.751,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,93*
€ 1.713,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.