Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-GR2 Videoaufnahmeadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8478495
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     RF-4814958
EAN/GTIN:
     4016139332376
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
Bringen Sie Ihre alten Filmschätze noch rechtzeitig ins digitale Zeitalter, bevor sie beschädigt sind oder verloren gehen. Der RF-GR2 AV-Grabber digitalisiert schnell und einfach analoges Videomaterial wie Aufnahmen von VHS in digitaler Form auf eine micro SD-Karte.
Renkforce RF-GR2 - Videoaufnahmeadapter - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.5 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
36 g
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Ladekabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter (USB)
Kennzeichnung
Plug and Play
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Video
Leistungsmerkmale
microSD-Kartensteckplatz
Audioeingabeunterstützung
Standard
Digital-Video-Format
AVI
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
480p
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Schnittstellen
1 x Audio / Video
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.