Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Vess J3000 Series J3600SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8478069
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F29VJ36200M0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Die Anforderungen an Kapazitätserweiterung bei IT-Anwendungen und Videoüberwachung wachsen immer mehr. Daher ist eine kostengünstige Möglichkeit zur Erweiterung der Kapazitäten mit gleichzeitiger Erfüllung aller Leistungen unerlässlich. Die Vess-J3000-Serie ist eine robuste Speichererweiterungsplattform, die als Baustein von Zuverlässigkeit und Flexibilität in einem kostengünstigen Paket dient. Sie ist einfach zu verwalten und erfüllt die Anforderungen Ihrer Anwendung. Die erweiterbaren 3U-16-Bay-Modelle Vess J3000 erfüllen heutige und zukünftige Anforderungen.
Promise Vess J3000 Series J3600SS - Festplatten-Array - 16 Schächte (SATA-600 / SAS-3) - SAS 12Gb/s (extern) - Rack - einbaufähig - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 3U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Rack-Montagekit
Enthaltene Kabel
1 x SAS-Kabel SFF-8644 auf SFF-8644 ¦ 1 x Kabel seriell
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, WEEE, EMC Class A, RCM, IEEE CB, NTRL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V/DC 180 - 320 V
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
550 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
60 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID (SAS-3)
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
RAID Level
JBOD
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.67 cm
Tiefe
50.7 cm
Höhe
13.1 cm
Gewicht
17.72 kg
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SAS 12Gb/s
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
16
Unterstützte Laufwerke
SATA-600 / SAS-3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x SAS 12Gb/s (Eingang) - Mini SAS HD (SFF-8644) ¦ 1 x seriell (Verwaltung) - RJ-11 ¦ 1 x SAS 12Gb/s (Ausgabe) - Mini SAS HD (SFF-8644)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.039,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.202,39*
€ 2.620,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.162,90*
€ 2.573,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.083,91*
€ 2.479,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.057,58*
€ 2.448,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.039,97*
€ 2.427,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.