Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD My Cloud EX4100 WDBWZE0400KBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8466885
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBWZE0400KBK-EESN
EAN/GTIN:
     0718037858326
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Speichern Sie all Ihre wertvollen Fotos, Videos, Musiktitel und Dateien auf dieser sofort einsetzbaren NAS-Lösung mit hoher Leistung, die es Ihnen erlaubt, von überall und jederzeit darauf zugreifen zu können. Schützen Sie Ihre Inhalte mit mehreren Sicherungsoptionen, passen Sie Ihren NAS mit einer vollständigen Suite an Apps an und genießen Sie mehr Sicherheit durch die Gewissheit, dass WD für Ihre wichtigsten Daten die beste Technik eingebaut hat.
WD My Cloud EX4100 WDBWZE0400KBK - NAS-Server - 4 Schächte - 40 TB - HDD 10 TB x 4 - RAID RAID 0, 1, 5, 10, JBOD, 5 Hot Spare - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
23.2 cm
Höhe
19.2 cm
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Display
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4 (installiert) / 4 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
40 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, FTP-Server, statischer IP-Modus, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung, TwonkyMedia-Server, Apple Time Machine-kompatibel, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, Cloud-Sicherung
Data Link Protocol
1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
NTP, iSCSI, Bonjour, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, HTTP, HTTPS
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DFS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Internet Storage Name Service (iSNS), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, USV-Unterstützung, Automatische Lüftergeschwindigkeitssteuerung, Firmware upgrade-fähig, geplantes Ein-/Ausschalten, vollständige Laufwerksverschlüsselung, RAID Level Migration, Spin Down Idle Disk, Design ohne Tray, One-Touch-Kopiertaste
Produktzertifizierungen
RoHS, Directive 2002/95/EC, NRCAN
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD My Cloud, WD Quickview, WD SmartWare Pro (Lizenz für 10 Benutzer)
Erforderliches Betriebssystem
Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.7.5 Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1, Apple OS X 10.10 Yosemite
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Kapazität
4 x 10 TB
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000 - RJ-45 ¦ 3 x USB 3.0
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB DDR3
Installierte Prozessoren
1 x Marvell ARMADA 388 1.6 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Weitere Suchbegriffe: wd 3,5" nas, storage server, wd nas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.432,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,18*
€ 1.864,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,30*
€ 1.844,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,98*
€ 1.786,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,40*
€ 1.746,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,75*
€ 1.704,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.