Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8449976
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06588-K21
EAN/GTIN:
     0190017415420
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Möchten Sie mehr Leistung aus Ihren HPE ProLiant Server- oder HPE Synergy Plattformen herausholen? HPE Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch. Sie können aus den Kategorien Leseintensiv (Read Intensiv, RI), Gemischte Verwendung (Mixed Use, MU) und Schreibintensiv (Write Intensive, WI) das richtige SSD für Ihre Workload-Anforderungen auswählen. Zudem vermeidet das mit Verwaltungstools kompatible HPE SmartSSD Wear Gauge Datenverluste und kann zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden. Sie nutzen die NAND-Flash-Technologie und unterstützen HPE ProLiant Server einschließlich Gen9 und Serverspeicherplattformen.
HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - mit HPE Smart Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
10.62 Watt
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Maximal 4 KB Random Write
55000 IOPS
4 KB Random Read
115000 IOPS
4 KB Random Write
55000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
180000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE D3700, D3710 ¦ HPE ProLiant XL450 Gen10 (2.5"), XL450 Gen10 200TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL450 Gen10 400TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL450 Gen10 700TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.084,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.377,07*
€ 5.208,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.331,93*
€ 5.155,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.194,21*
€ 4.991,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.124,01*
€ 4.907,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.084,41*
€ 4.860,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.