Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology SA3200D NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8448196
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SA3200D
EAN/GTIN:
     4711174723713
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Vereinfachen und zentralisieren Sie Ihre Datenmanagement-Infrastruktur mit Synology SA3200D. Redundante Speicher-Controller mit Synology High Availability minimieren Ausfallzeiten automatisch auf unter eine Minute und bieten ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis in einem kompakten, nur 2 HE großen Gerät.
Synology SA3200D - NAS-Server - 12 Schächte - Rack - einbaufähig - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1 - RAM 16 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
72.4 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
19.7 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 12 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
192 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Virenschutz-Analyse, Hochverfügbarkeit, Download-Client, Anti-Malware-Schutz, Access Control List (ACL) Support, Email-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, VPN-Server, Link Aggregation, Ausfallsicherung, DLNA-Support, kompatibel mit OpenStack, B-Tree File System (Btrfs), Dateistation, EXT4-Dateisystem, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Windows ODX, MailPlus Server
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, iSCSI, SMTP, FTP, SMB, NFS, HTTPs
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTPS, SSH, SMTP, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
4 integrierte Lüfter
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, EAC, RCM
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
417.48 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
500 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.11 oder höher
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
51.3 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1
Sicherheits-DVR
Komprimierungsformat
H.264
Unterstützte IP-Kameras
100
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x seriell - DB-9 ¦ 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 x PCI Express 3.0 x8
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
2
RAM
16 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
2 x Intel Xeon D-1521 2.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.7 GHz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.362,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.570,14*
€ 7.818,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.499,23*
€ 7.734,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.396,00*
€ 7.611,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.362,62*
€ 7.571,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
DEVICELICENSE(X4)
ab € 142,11*
Zubehör
Synology
E10G17-T1
ab € 118,13*
Zubehör
Synology
HAS5300-12T
ab € 323,04*
Zubehör
Synology
HAS5300-16T
ab € 572,41*
Zubehör
Synology
HAT5300-8T
ab € 257,25*
Zubehör
Synology
RXD1219SAS
ab € 2.630,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.