Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Super Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
660408-001
660408-001
Artikel-Nr.:
     C1002-8396775
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     660408-001
EAN/GTIN:
     5712505103289
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Drives
HP Super Multi - Laufwerk - DVD±RW - 16x - Serial ATA - intern - tiefschwarz - für ProLiant DL140 G2, DL360 G4p, DL380 G4, ML350 G4p, ML370 G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Tiefschwarz
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL140 G2, DL360 G4p, DL380 G4, DL380 G4 High Performance, DL380 G4 Packaged Cluster, DL380 G4 Performance Pack, ML350 G4p, ML370 G4, ML370 G4 High Performance
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.