Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTACO GAMING Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8383269
Hersteller:
     Aurdel
Herst.-Nr.:
     GAM-029
EAN/GTIN:
     7333048030603
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
DELTACO GAMING - Maus - optisch - 7 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
105 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Gaming
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.0 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, LED-Hintergrundbeleuchtung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
2000 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 800/1.200/1.600/2.000 dpi, Abfragerate: 125 Hz
Kabellänge
1.65 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.