Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qsan XCubeSAN XS5224D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8360610
Hersteller:
     QSAN Technology
Herst.-Nr.:
     XS5224D
EAN/GTIN:
     4710474327508
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Die XCubeSAN-Serie ist ein kostengünstiges SAN-Speichersystem für kleine und mittlere Unternehmen. Es ist eine perfekte Lösung für die Anwendungen Überwachung, Backup und Disaster Recovery in KMU, mit der die Investitionskosten gesenkt und gleichzeitig maximale Effizienz erreicht werden kann.
Qsan XCubeSAN XS5224D - Festplatten-Array - 0 GB - 24 Schächte (SAS-3) - iSCSI (10 GbE) (extern) - Rack - einbaufähig - 4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 4U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
CPU
Xeon
RAM
Installierte Anzahl
8 GB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wake-On-LAN, redundante Ventilatoren
Kennzeichnung
BSMI, CB, FCC, KCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
770 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID (iSCSI)
Installierte Anzahl
2
Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 30, RAID 50, RAID 0+1, RAID 60
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Oracle Solaris
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
2
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
51.5 cm
Höhe
17.03 cm
Massenspeicher
Array-Gesamtkapazität
0 GB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
iSCSI (10 GbE)
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
24
Unterstützte Laufwerke
SAS-3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstellen
4 x Ethernet 10Gb (iSCSI) ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.447,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.738,05*
€ 10.398,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.674,89*
€ 10.323,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.512,15*
€ 10.129,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.447,45*
€ 10.052,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.