Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 CKU300DE Tastatur-und-Maus-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8354477
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CKU300DE
EAN/GTIN:
     0662919104776
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Das V7 Combo-Set CKU300 aus USB-Tastatur und -Maus bietet ganztägigen Komfort und Produktivität. Die ergonomisch geformte Tastatur verfügt über eine große, komfortable Handauflage, die sich perfekt für den täglichen Gebrauch eignet. Multimedia-Tasten sorgen für die Steuerung von Lautstärke und Videowiedergabe und die Kurzwahltasten für noch mehr Funktionalität. Durch die Membran-Tasten sind die Tastenanschläge kaum zu hören. Das Combo-Set enthält eine ergonomisch geformte Maus mit sechs Tasten, einstellbarer Bewegungsauflösung, angenehmer Soft-Touch-Oberfläche sowie Vor- und Zurück-Tasten zum Surfen.
V7 CKU300DE - Tastatur-und-Maus-Set - USB - QWERTZ - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle
USB
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
703 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Eingabegerät
Besonderheiten
Nummernblock
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Mein Computer, E-Mail, Wiedergabe/Pause, Stopp, vorheriger Titel, nächster Titel, Homepage, Musik, Lautstärke -, Lautstärke +
Zeigegerät
Typ
Maus - kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.