Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RS820RP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8351884
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS820RP+
EAN/GTIN:
     4711174723386
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Die Synology RackStation RS820RP+ ist die ideale NAS-Lösung für die zentrale Datenverwaltung. Mit einem Vier-Kern-Prozessor bietet die RS820RP+ sowohl hohe Leistung als auch skalierbare Speicherkapazität und ist ideal für die plattformübergreifende Freigabe und Sicherung von Dateien.
Synology RackStation RS820RP+ - NAS-Server - 4 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.05 cm
Tiefe
45.76 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
56 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Hardware-Verschlüsselung, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Virenschutz-Analyse, Backup-Server, Download-Client, POP3-E-Mail-Server, gemeinsamer Dateizugriff, Ereignisprotokoll, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, FTP-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, PXE-Unterstützung, DNS-Server, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, VPN-Server, Dropbox-Unterstützung, Link Aggregation, Googel Drive Unterstützung, Ausfallsicherung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, Dateistation, hubiC-Unterstützung, OpenStack Swift-kompatibel, Baidu Cloud-Unterstützung, Cloud Station Server, Amazon S3 Support, Alibaba Cloud OSS Support, Backblaze B2 Support, MegaDisk Support
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DNS, POP3, IMAP, SMB, NFS, SFTP
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP, SMTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DNS, File Level Security (ACLs), Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), SFTP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.11 oder höher, Microsoft Windows 7 / 10
Speicherbetriebssystem
Synology DiskStation Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras
40
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x eSATA ¦ 1 x seriell (Verwaltung) - DB-9
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
2 GB (installiert) / 18 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Atom C3538 2.1 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,50*
€ 1.384,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,85*
€ 1.376,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,95*
€ 1.331,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,42*
€ 1.302,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,44*
€ 1.255,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.