Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RS820+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8351883
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS820+
EAN/GTIN:
     4711174723379
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Synology RackStation RS820+ wurde für Unternehmen entwickelt, die eine effektive und zentralisierte Datenverwaltung benötigen. Er verfügt über vier Festplatteneinschübe und 1 GbE LAN-Ports und unterstützt ein optionales 10 GbE-Netzwerk oder M.2 SSD-Adapterkarten - für schnelle Datenübertragung und verringerte I/O-Latenz.
Synology RackStation RS820+ - NAS-Server - 4 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48 cm
Tiefe
49.26 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
6.4 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
64 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), Access Control List (ACL) Support, Link Aggregation
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
FTP
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
3 Lüfter integriert
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, CCC, FCC, KC, EAC, RCM
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
150 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
27 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x eSATA
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB (installiert) / 18 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Atom C3538 2.1 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,15*
€ 1.092,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,12*
€ 1.087,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,77*
€ 1.051,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,43*
€ 1.027,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,46*
€ 985,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.