Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB Audio Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8345529
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     245320
EAN/GTIN:
     4015867221730
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
equip USB Audio Adapter - Soundkarte - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
2.2 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
85 g
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.